noscriptSwissTech 4.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL 1641021D | Cromwell Tools

SwissTech

4.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL

SKU:

SWT1641021D

MPN:

1641021D

Ft11960.00

ÁFA nélkül

Ft15189.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    • Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
    • Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a széles körű felhasználás érdekében
    • A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást forgácsoláskor
    • Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így pontosan kielégíti a szükségleteit
    • A TiALN bevonat meghosszabbítja a szerszám élettartamát és tartósságát


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    11mmmm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    57mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    4mm

    Vájattípus

    spirális