noscriptSwissTech 4.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL 1641022D | Cromwell Tools

SwissTech

4.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641022D

MPN:

1641022D

Ft14640.00

ÁFA nélkül

Ft18592.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    • Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
    • Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a sokoldalú felhasználás érdekében
    • A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást a pontosabb forgácsolás érdekében
    • A TiALN bevonattal a szerszámnak hosszabb az élettartama és rugalmasabban felhasználható


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    13mmmm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    57mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    4mm

    Vájattípus

    spirális