SKU:
SWT1641025C
MPN:
1641025C
Ft17090.00
ÁFA nélkül
Ft21704.30
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Következő generációs szármarók rozsdamentes/egzotikus anyagokhoz
• Ideális nagyoláshoz és elősimításhoz
• A változó emelkedésű spirálszerkezet csökkenti a vibrálást
• Az aranyszínű TiALN bevonat meghosszabbítja a szerszám élettartamát és tartósságát
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 7mmmm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 51mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 3mm |
Vájattípus | spirális |