Ft16560.00
ÁFA nélkül
Ft21031.20
ÁFÁ-val
18 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Profilmarásra és nyitott hornyok marására használják. Fényes kivitelű.
Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint gyártva.
Tűréshatárok
Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140176294 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 38mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | E411T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 16mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 84.5mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vágóátmérő tűrése | k10 |
Vájattípus | spirális |