noscriptSherwood 18MM MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% UJJMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

18MM MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% UJJMARÓ

SKU:

SHR0615199Q

Ft13120.00

ÁFA nélkül

Ft16662.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (34)

    A termék részletei

    Profilmarásra és nyitott hornyok marására használják. Fényes kivitelű.
    Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint gyártva.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
    Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140176270

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    35mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    E411T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    16mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    88mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    18mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális