SKU:
SWT1641021R
MPN:
1641021R
Ft60580.00
ÁFA nélkül
Ft76936.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
• Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a széles körű felhasználás érdekében
• A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást forgácsoláskor
• Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így pontosan kielégíti a szükségleteit
• A TiALN bevonat meghosszabbítja a szerszám élettartamát és tartósságát
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 32mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 92mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 16mm |
Vájattípus | spirális |