SKU:
SWT1641024M
MPN:
1641024M
Ft50320.00
ÁFA nélkül
Ft63906.40
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Színesfémekhez tökéletes, például alumínium, réz, ólom és bronz megmunkálására, így rugalmasan használható
• Nagy arányú anyageltávolítás a gyors megmunkáláshoz
• Sima felületet biztosít a pontos és precíz megmunkálás érdekében
• Polírozott hornyok a forgácsok optimális eltávolításához
• Kiváló forgácseltávolítás, mely megelőzi a szerszám eltömődését
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 26mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 83mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 12mm |
Vájattípus | spirális |