noscriptSherwood 20MM SHERWOOD HSS-EV MENETESVÉGŰ, DURVA FOGAZÁSÚ, NAGYOLÓMARÓK | Cromwell Tools

Sherwood

20MM SHERWOOD HSS-EV MENETESVÉGŰ, DURVA FOGAZÁSÚ, NAGYOLÓMARÓK

SKU:

SHR0612545F

Ft13650.00

ÁFA nélkül

Ft17335.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Normál hossz
    Ipari min'ség fémalkatrészek alakításához ill. formázásához. Négyélű nagyolómarók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumot tartalmazó acél. h8 tűrésű dolgozórész, normál hossz. Szár a DIN 1835B szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szelepek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140273719

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    38mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    20mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    104mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    20mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    h8