Sherwood

16MM WELDON-SZÁRAS HSS-E DURVA FOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ

SKU:

SHR0612564E

Ft9710.00

ÁFA nélkül

Ft12331.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari min'ségű szerszám fémalkatrészek megmunkálására.
    Többélű nagyoló marók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumtartalmú gyorsacélból gyártva. Ujjperc alakú, h8 tűrés, normál hossz. Méretek a DIN 1835D szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szelepek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175396

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    32mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    92mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    h8