noscriptSwissTech 6.0MM HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM FINOMFOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

6.0MM HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM FINOMFOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1658206A

Ft21810.00

ÁFA nélkül

Ft27698.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    82 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. RFQ-3*PR keményfém, Q bevonat. *A szám a vágóélek számának megfelel'en változik.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207400

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    16mm

    Körömtávolság

    Finom:

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Teljes hossz

    57mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm