Ft6120.00
ÁFA nélkül
Ft7772.40
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980
szabvány el'írásai szerint gyártva.
Tűréshatárok
Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140176751 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 16mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 5321T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 60.5mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |