Ft3829.00
ÁFA nélkül
Ft4862.83
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
28 sorozat - Rövid sorozat, bevonat nélkül. Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140287334 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 13mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 29 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 57mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |