SwissTech

5MM KÉTÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-E-PMRÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ PP BEVON

SKU:

SWT1659705A

Ft8232.00

ÁFA nélkül

Ft10454.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    97 sorozat - Normál
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.


    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek
    Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
    Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
    Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás
    A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140288508

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Peak Power bevonatú

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    8mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    97-es sorozat

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    52mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    5mm

    Vájattípus

    spirális