Ft9790.00
ÁFA nélkül
Ft12433.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
97 sorozat - Normál
Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek
Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás
A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288492 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Peak Power bevonatú |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 7mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 97-es sorozat |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 51mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |
Vájattípus | spirális |