noscriptSherwood 1.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR1610020K

Ft3990.00

ÁFA nélkül

Ft5067.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna: 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140286658

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    3mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    3mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    39mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    1mm

    Vájattípus

    spirális