noscriptSandvik Coromant 880-D3150L40-03 31.50mm CORODRILL 12103630 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3150L40-03 31.50mm CORODRILL

SKU:

SNK1020939X

MPN:

12103630

Ft593159.00

ÁFA nélkül

Ft753311.93

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    31.5mm

    Betét típusa

    6

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    98mm

    Full Toolholder Code

    D3150L40-03

    Gyártó cikkszáma

    12103630

    Horony hossza

    116.5mm

    Maximum Drilling Depth

    95mm

    Reference Length

    122mm

    Szár átmérője

    40mm

    Szár hossza

    70mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    192mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális