noscriptSandvik Coromant 880-D3000L32-04 U-DRILL 12115891 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3000L32-04 U-DRILL

SKU:

SNK1020938R

MPN:

12115891

Ft626824.00

ÁFA nélkül

Ft796066.48

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    30mm

    Betét típusa

    6

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    EAN

    0000012115891

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    124mm

    Full Toolholder Code

    D3000L32-04

    Gyártó cikkszáma

    12115891

    Horony hossza

    141.6mm

    Maximum Drilling Depth

    120mm

    Reference Length

    147mm

    Szár átmérője

    32mm

    Szár hossza

    60mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    207mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális