noscriptSandvik Coromant 880-D2600L32-04 U-DRILL 11802560 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2600L32-04 U-DRILL

SKU:

SNK1020872M

MPN:

11802560

Ft626824.00

ÁFA nélkül

Ft796066.48

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    26mm

    Betét típusa

    05

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    107mm

    Full Toolholder Code

    D2600L32-04

    Gyártó cikkszáma

    11802560

    Horony hossza

    122.2mm

    Maximum Drilling Depth

    104mm

    Reference Length

    128mm

    Szár átmérője

    32mm

    Szár hossza

    60mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    188mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális