noscriptSandvik Coromant 880-D2200L25-04 22mm CORODRILL 11802523 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2200L25-04 22mm CORODRILL

SKU:

SNK1020811P

MPN:

11802523

Ft545245.00

ÁFA nélkül

Ft692461.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    22mm

    Betét típusa

    04

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    91mm

    Full Toolholder Code

    D2200L25-04

    Gyártó cikkszáma

    11802523

    Horony hossza

    103.8mm

    Maximum Drilling Depth

    66mm

    Reference Length

    109mm

    Szár átmérője

    25mm

    Szár hossza

    56mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    165mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális