noscriptSandvik Coromant 880-D1900L25-04 19mm CORODRILL 12053716 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1900L25-04 19mm CORODRILL

SKU:

SNK1020780B

MPN:

12053716

Ft518042.00

ÁFA nélkül

Ft657913.34

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    19mm

    Betét típusa

    3

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    79mm

    Full Toolholder Code

    D1900L25-04

    Gyártó cikkszáma

    12053716

    Horony hossza

    90mm

    Maximum Drilling Depth

    76mm

    Reference Length

    95mm

    Szár átmérője

    25mm

    Szár hossza

    56mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    151mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális