noscriptExcel KP200 H/D HYDRAULIC HACKSAW 1-610-100 | Cromwell Tools

Excel

KP200 H/D HYDRAULIC HACKSAW

SKU:

EXL2714200M

MPN:

1-610-100

Ft6578686.00

ÁFA nélkül

Ft8354931.22

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model KP200 Round Cutting Cap. 200mm.
    Complete hydraulic system. Infinitely variable saw feed pressure control. Complete electric components with motor protection. Recalculating coolant system. Adjustable material length stop. Clamping device for short ends. Equalising bar for jaws.
    Nesting fixture for multiple sawing of stacked bars, small rounds and tubing. Material support stand. One saw blade ready for cutting. One set of necessary tools and tool box. One grease gun. Instruction manual and parts list.


    Specifications
    90° max.: 200mm.
    Capacity: 190 x 200mm.
    45° max: 90mm.
    Capacity: 190 x 90mm.
    Stroke length: 120mm.
    Strokes/min: 110, 140.
    Blade size: 350 x 32mm.
    Main motor: 4ph, 1hp.
    Size (L x W x H): 120 x 51 x 79cm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Excel

    ECLASS Code

    36600503

    Fázis

    Egyfázisú

    Frequency

    50Hz

    Gyártó cikkszáma

    KP200

    Maximális sebesség terhelés nélkül

    120spm

    Méretek

    120mm x 510mm x 790mm

    Penge hossza

    350mm

    Penge szélessége

    32mm

    Penge vastagsága

    1.6mm

    Rectangular Cutting Capacity

    190 x 190mm

    Round Cutting Capacity at 45°

    90mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    200mm

    Tápfeszültség

    240V

    Teljes hossz

    120mm

    Teljes szélesség

    51mm

    Teljesítmény besorolása

    0.75kW

    Terméktípus

    Hydraulic Hacksaw

    UNSPSC Code

    23101512

    Ütés hossza

    120mm

    Warranty

    12 Months (T&Cs Apply)