noscriptAjax Machine Tools AJPH200 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH AJPH200 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJPH200 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712604E

MPN:

AJPH200

Ft7840800.00

ÁFA nélkül

Ft9957816.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model Number: AJPH200
    Supply: 400V/3ph 50Hz.
    Motor Rating: 1hp.
    Maximum cut diameter @90: 200mm.
    Maximum cut diameter @45: 80mm.
    Maximum cut rectangular: 190 x 200mm.
    Blade speed: 110/140SPM.
    Blade Size: 350 x 32 x 1.6mm
    Weight: 270kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600503

    Fázis

    Szálak

    Frequency

    50Hz

    Gyártó cikkszáma

    AJPH200

    Maximális sebesség terhelés nélkül

    140spm

    Méretek

    1240mm x 730mm x 1010mm

    Penge hossza

    350mm

    Penge szélessége

    32mm

    Penge vastagsága

    1.6mm

    Rectangular Cutting Capacity

    190 x 200mm

    Round Cutting Capacity at 45°

    80mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    200mm

    Tápfeszültség

    415V

    Teljes hossz

    1240mm

    Teljes szélesség

    730mm

    Teljesítmény besorolása

    0.75kW

    Terméktípus

    Hacksaw Machine

    UNSPSC Code

    23101512

    Warranty

    12 months parts & labour (T&C apply)