noscriptSherwood BELSŐ/KÜLSŐ MENETJAVÍTÓ RESZELŐ, METRIKUS | Cromwell Tools

Sherwood

BELSŐ/KÜLSŐ MENETJAVÍTÓ RESZELŐ, METRIKUS

SKU:

SHR0179020C

Ft12990.00

ÁFA nélkül

Ft16497.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetek javítására olyan helyeken, ahol menetfúró vagy menetmetszõ nem használható. Alkalmas jobbos és balos, belsõ vagy külsõ menetek javítására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161696

    ECLASS Code

    21019190

    Fog/hüvelyk tartomány

    0.80mm - 3.00mm

    Menet szabvány

    ISO metrika

    Menetvágás helye

    Belső és külső

    Teljes hossz

    230mm

    Teljes szélesség

    15mm

    UNSPSC Code

    27111932