Ft6038.00
ÁFA nélkül
Ft7668.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Carbon Steel For Wood & Plastics (Pack 5)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bosch |
Darabszám | 5 |
EAN | 3165140264181 |
Gyártó cikkszáma | 2608633A35 |
Penge anyaga | HCS - magas széntartalmú acél |
Penge hossza | 74mm |
Teljes hossz | 74 |
Tétel | Dekopírfűrész lap-készlet |
UNSPSC Code | 27112734 |
Vágóél típusa | Földi él |