Bosch

S1411DF ALL-PURPOSE SAW BLADES (PKT-5)

SKU:

BCH2411411K

MPN:

2608654763

Ft29350.00

ÁFA nélkül

Ft37274.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    For Wood & Plastics (Pack 5)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bosch

    Darabszám

    5

    EAN

    3165140016285

    Felhasználási területek

    Glass Fibre Reinforced Plastic Epoxy (<60 mm) Wood with Nails/Metal, Chipboard (<250 mm)

    Fog/hüvelyk

    6TPI

    Gyártó cikkszáma

    2608654763

    Penge hossza

    300mm

    Tétel

    Dugattyús fűrészlap-készletek

    UNSPSC Code

    27112734

    Vágóél típusa

    Állandó hangmagasság