noscriptKennedy 5 DB-OS LYUKFŰRÉSZ MESTERKÉSZLET MŰANYAG CSŐBEN | Cromwell Tools

Kennedy

5 DB-OS LYUKFŰRÉSZ MESTERKÉSZLET MŰANYAG CSŐBEN

SKU:

KEN0502100K

Ft12600.00

ÁFA nélkül

Ft16002.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. Jellemz'jük a nagyon agresszív forgácsolás, mely sima vágási felületet és lényegesen alacsonyabb zajszintet eredményezmég olyan anyagok vágásánál is, mint pl. a csövek vagy sarokacélok stb. 40%-kal gyorsabban vágnak mint a fix fogosztású fűrészek és forgácseltávolításuk is hatékonyabb. Kevesebb er'kifejtést igényelnek és élettartamuk is hosszabb (akárcsak az akkumulátoroké) hogyha akkus fúrógépekkel használjuk. Használhatóak műhelyekben, építkezéseken és karbantartási munkálatoknál.
    Váltakozva 4 és 6 fog/inch. 28.5 mm (1 1/8") vágási mélység.


    Mesterkészletek
    Kiváló min'ségű váltott fogosztású lyukfűrész készlet. Négy darab váltott fogosztású bimetál lyukfűrész edzett élekkel és egy felfogószár. Műanyag tárolócs'ben, mely jól elhelyezhet' szerszámdobozban vagy szerszámkocsiban.
    5 darabos tartalma: 16, 20, 25 és 30mm lyukfűrész, K1 tengely.
    11 darabos tartalma: 16, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 38 és 51mm lyukfűrész, K1 és K10 tengelyek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    16 - 30mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140026223

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Tétel

    Lyukfűrész készletek

    UNSPSC Code

    23101512