Ft10750.00
ÁFA nélkül
Ft13652.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. Cutting edge with positive rake. General applications on low carbon steel, alloy steel, austinitic stainless steel. Low-to-medium feed.
IC808 Grade Description:
(P15-P30/M20-M30/K20-K40/ S15-S25/N15-N25/H20-H30) SUMO TEC TiAlN PVD coated. A tough submicron substrate. For machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Betét fajtája | Címke |
Brand | Iscar |
Cutting Application | Húzódás |
Cutting Location | Külső |
ECLASS Code | 21010901 |
Grooving Width | 3mm |
Gyártó cikkszáma | 6011399 |
Gyártói besorolás | IC808 |
ISO jelölés | TAG R3C-6D |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
Kézi gyalu | C |
Radius Type | Sarokrádiusz szög |
Sarokrádiusz szög | 0.2mm |
Sorozat | Tang fogó |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |