Ft10735.00
ÁFA nélkül
Ft13633.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. Cutting edge with positive rake. General applications on low carbon steel, alloy steel, austinitic stainless steel. Low-to-medium feed.
IC830 Grade Description:
(P20-P50/M20-M40/K15-K40/ S15-S40) PVD TiAlN coated tough grade followed by a special SUMO TEC surface treatment. Suitable for milling stainless steel, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Betét fajtája | Címke |
Brand | Iscar |
Cutting Application | Elválás Húzódás |
Cutting Location | Külső |
ECLASS Code | 21010901 |
Grooving Width | 3.05mm |
Gyártó cikkszáma | 6011387 |
Gyártói besorolás | IC830 |
ISO jelölés | TAG N3J |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
Kézi gyalu | J |
Radius Type | Sarokrádiusz szög |
Sarokrádiusz szög | 0.2mm |
Sorozat | Tang fogó |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |