Iscar

TGFH 32-3C BLADE + 10 TAG-3 IC808 INSERTS

SKU:

PRO1340005A

MPN:

2302165

Ft176433.00

ÁFA nélkül

Ft224069.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    The Iscar TGFH part-off blade set contains:
    A double-ended tang-grip blade for parting & grooving.
    10x Tag inserts grade IC808.


    Grade Description: IC808 (ISO P15-P30, M20-M30, H10-H20, S15-S25)
    A hard, fine grain substrate with excellent chipping resistance, combined with a new ?SUMO TEC? TiAlN PVD coating. Provides high wear resistance. Recommended for a very wide range of materials.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét fajtája

    Címke

    Blade Height

    24.8mm

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    36609090

    Gyártó cikkszáma

    2302165

    Maximum Grooving Width

    3.5mm

    Minimum Grooving Width

    2.8mm

    Penge hossza

    150mm

    Penge szélessége

    2.5mm

    Sorozat

    Tang fogó

    UNSPSC Code

    23241507

    Vágási magasság

    24.8mm

    Vágóél típusa

    Eszközöv/Pánt

    Zsebek száma

    2