Ft90944.00
ÁFA nélkül
Ft115498.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Parting and Grooving Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and
Tough Applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét fajtája | Címke |
Blade Height | 26mm |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 36609090 |
Gyártó cikkszáma | 2301860 |
ISO jelölés | TGFH 26-2 |
Maximum Grooving Depth | 25mm |
Maximum Grooving Width | 2.4mm |
Minimum Grooving Width | 1.8mm |
Penge hossza | 110mm |
Penge szélessége | 1.65mm |
Seat Size | 2 |
Sorozat | Tang fogó |
UNSPSC Code | 23241507 |
Vágási magasság | 21.4mm |
Vágóél típusa | FŰRÉSZLAP |
Zsebek száma | 2 |