Ft3600.00
ÁFA nélkül
Ft4572.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
5% Cobalt Round Metric.
Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140093966 |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérési rendszer | Metrikus |
Teljes hossz | 125mm |
Teljes szélesség | 10mm |
UNSPSC Code | 23242104 |
Vég alakja | Kerek |
Záró szög típusa | Nem ferde |