SwissBurr

Moduláris sorjázó szerszámok - Sorjázó pengék normál igénybevételre

2 Elérhető opció(k)

B10

B11

B20
HSS sorjázó penge egyenes élek és furatok éleinek sorjázására,
spirálforgácsú anyagokhoz, bronzhoz, öntöttvashoz és műanyagokhoz. Furatoknál a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.

B30
HSS sorjázó penge dugattyúfuratok-hoz és mindkét élhez, a penge egyidejűleg sorjázza kívülr'l és belülr'l a furatot. Furatokhoz max. 4 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.

B60
HSS sorjázó penge furatok hátsó éleinek sorjázására. Furatokhoz max. 20 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.

Steel = Acélhoz
Aluminium = Alumíniumhoz
Brass = Sárgarézhez
Cast Iron = öntöttvashoz
Sheet & tubing = Lemezekhez és csövekhez
Rear Cut - Extra Length = Hátsó vágás - Extra hosszú

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2