Ft327755.00
ÁFA nélkül
Ft416248.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
These chucks are primarily designed for grinding operations. They will effectively clamp all workpiece thicknesses down to 3mm.
Standard Pole.
Pole spacing: 4.0mm steel / 2mm brass.
Force: 80N/cm2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél Sárgaréz |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095057901 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | ERSP1018 |
Hossz | 180mm |
Magasság | 50mm |
Méretek | 100mm x 180mm |
Rúd formátuma | Alap |
Szélesség | 100mm |
Típus | Téglalap alakú tokok |
Tömeg | 8kg |
UNSPSC Code | 27112109 |