noscriptSherwood 5.00MM EGYENES HORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS KÉZI KÚPOS DÖRZSÁR | Cromwell Tools

Sherwood

5.00MM EGYENES HORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS KÉZI KÚPOS DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652805F

Ft9786.00

ÁFA nélkül

Ft12428.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű felület el'állítására használják kúpos furatokban, mely lehet'vé teszi edzett és köszörült kúpos csapok illesztését befogókészülékek, munkaasztalok és süllyesztékes szerszámok készítésénél. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 9A szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.50 ~ 5.00. Tűréshatárok: +0.075, -0.000.
    Névleges átmér': 5.00 ~ 20.00. Tűréshatárok: +0.125, -0.000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tartomány min.

    4.9mm

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    5mm

    EAN

    5036140178588

    ECLASS Code

    21010400

    Horony hossza

    73mm

    Szár típusa

    Kúpos Tű

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    23241611