Ft6470.00
ÁFA nélkül
Ft8216.90
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Szűk tűrésű felület el'állítására használják kúpos furatokban, mely lehet'vé teszi edzett és köszörült kúpos csapok illesztését befogókészülékek, munkaasztalok és süllyesztékes szerszámok készítésénél. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 9A szabványok el'írásai szerint.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.50 ~ 5.00. Tűréshatárok: +0.075, -0.000.
Névleges átmér': 5.00 ~ 20.00. Tűréshatárok: +0.125, -0.000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Átmérő tartomány min. | 2.9mm |
Brand | Sherwood |
Dörzsár átmérője | 3mm |
EAN | 5036140178564 |
ECLASS Code | 21010400 |
Horony hossza | 58mm |
Szár típusa | Kúpos Tű |
Teljes hossz | 80mm |
UNSPSC Code | 23241611 |