noscriptSherwood 1/4"X26 BSF HSS HATSZÖG ALAKÚ HSS MENETMETSZŐ | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"X26 BSF HSS HATSZÖG ALAKÚ HSS MENETMETSZŐ

SKU:

SHR0867720K

Ft4070.00

ÁFA nélkül

Ft5168.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    BS 1127
    A Sherwood hatszög alakú menetmetsz'k használhatók menetjavításra ill. forgácsok menetekb'l való kihajtására. ISO 529 szerint.


    A hatszögű menetmesz'k használata során (egy meglév' menetnél) nem kell olyan pontosan felhelyezni a menetre mint egy menetmetszésnél (például normál, kerek menetmetsz'vel) mivel a hatszögű metsz' követi a már meglév' menetet. Hatszög kivitel amelyet meg lehet hajtani egy egyszerű villáskulccsal, így nincs szükség egy speciális menetmetsz' fordítóvasra.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140282247

    ECLASS Code

    21010200

    Hatlapfejű bit szélessége

    0.71in.

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk x 26

    Menet szabvány

    BSF

    Standard méretek

    BS 1127

    UNSPSC Code

    27112805

    Vastagság

    1/4in.