Kennedy

192 P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN1003410K

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Hajlított külső- és homlokesztergáló kések
    Három standard minőségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok előírásai szerint.


    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy előtolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezőtlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a minőség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy előtolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság előnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy előtolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140094994

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    1/2in.

    Szár szélessége

    1/2in.

    Szerszám száma

    192

    Szerszám típusa

    Forgattyús esztergálás és homlokzat

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    4in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Jobb kéz