noscriptHeliCoil 8.00mm THREAD REPAIR TAP- BOTTOMING | Cromwell Tools

HeliCoil

8.00mm THREAD REPAIR TAP- BOTTOMING

SKU:

HEL6223263K

Ft27395.00

ÁFA nélkül

Ft34791.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Bottoming Taps
    Used to tap through and blind holes to produce threads all the way to the bottom.


    Thread Repair System
    Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    HeliCoil

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    4250361209093

    ECLASS Code

    21043000

    Gyártó cikkszáma

    A71730977100/30

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M8 x 1.25

    Szerszám fajtája

    Metrikus Helicoil beillesztő eszköz

    UNSPSC Code

    27112810