noscriptHeliCoil 6.00mm THREAD REPAIR TAP- SPIRAL POINT | Cromwell Tools

HeliCoil

6.00mm THREAD REPAIR TAP- SPIRAL POINT

SKU:

HEL6223259F

Ft19135.00

ÁFA nélkül

Ft24301.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Spiral Point Taps
    For tapping through holes, the geometry of the tap forces the swarf forward out of the bottom of the hole being tapped.


    Thread Repair System
    Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    HeliCoil

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    4250361209789

    ECLASS Code

    21043000

    Gyártó cikkszáma

    A71750982400/30

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M6 x 1.0

    Szerszám fajtája

    Metrikus Helicoil beillesztő eszköz

    UNSPSC Code

    27112810