Ft334041.00
ÁFA nélkül
Ft424232.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | téglalap |
Betét fajtája | ANKX ANX |
Betét mérete | 904 |
Betétek száma | 5 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 28039190 |
Fej hossza | 30mm |
Fej típusa | Nem moduláris |
Fúrólyuk átmérője | 32mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadékon keresztül |
ISO jelölés | H490 E90AX D32-5-C32-09 |
Magasság | 130mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Oldalsó merülés szembenézve Vállazás |
Maximális vágási átmérő | 32mm |
Sorozat | Helido 490 |
Szár átmérője | 32mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
Teljes hossz | 130mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 8mm |
Vágóélszög | 90° |