noscriptIscar H490 E90AX D25-3-C25-09 HELIDO ENDMILL 3105861 | Cromwell Tools

Iscar

H490 E90AX D25-3-C25-09 HELIDO ENDMILL

SKU:

ISC1394534S

MPN:

3105861

Ft265914.00

ÁFA nélkül

Ft337710.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    téglalap

    Betét fajtája

    ANKX ANX

    Betét mérete

    0904

    Betétek száma

    3

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    26mm

    Fej típusa

    Nem moduláris

    Fúrólyuk átmérője

    25mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadékon keresztül

    ISO jelölés

    H490 E90AX D25-3-C25-09

    Magasság

    120mm

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Oldalsó merülés szembenézve Vállazás

    Maximális vágási átmérő

    25mm

    Sorozat

    Helido 490

    Szár átmérője

    25mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Szerszámtartó fajtája

    Ujjmarók

    Teljes hossz

    120mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    8mm

    Vágóélszög

    90°