Ft287890.00
ÁFA nélkül
Ft365620.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | téglalap |
Betét fajtája | ANKX ANX |
Betét mérete | 904 |
Betétek száma | 3 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 28039190 |
Fej hossza | 40mm |
Fej típusa | Nem moduláris |
Fúrólyuk átmérője | 24mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadékon keresztül |
ISO jelölés | H490 E90AX D25-3-C24-09-B |
Magasság | 200mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó szembenézve Vállazás |
Maximális vágási átmérő | 25mm |
Sorozat | Helido 490 |
Szár átmérője | 24mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
Teljes hossz | 200mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 8mm |
Vágóélszög | 90° |