Ft210973.00
ÁFA nélkül
Ft267935.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | téglalap |
Betét fajtája | ANKX |
Betét mérete | 904 |
Betétek száma | 2 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 28039190 |
Fej hossza | 26mm |
Fej típusa | Nem moduláris |
Fúrólyuk átmérője | 16mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadékon keresztül |
ISO jelölés | H490 E90AX D16-2-W16-09 |
Magasság | 85mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Oldalsó merülés szembenézve Vállazás |
Maximális vágási átmérő | 16mm |
Sorozat | Helido 490 |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
Teljes hossz | 85mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 8mm |
Vágóélszög | 90° |