Ft2317400.00
ÁFA nélkül
Ft2943098.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Model Number: Ajax 150
Dust Extraction: No
Motor Rating: 4.8hp
Belt Size: 150x2000mm
Weight: 139kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | VillanyszerelésW |
Belt Speed | 2040m/min |
Brand | Ajax Machine Tools |
Feszültség | 400V |
Hossz | 1025mm |
Magasság | 1000mm |
Modellszám | AJ150 |
Öv hossza | 2000mm |
Szélesség | 600mm |
Szíj szélessége | 150mm |
Tartalmazza: | Érintkezőkerék Fékmotor |
Teljesítmény | 3579W |
Terméktípus | Szalagcsiszolók, pneumatikus |
Tömeg | 100kg |
Tulajdonságok | Dust Port Diameter: 60 mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
Warranty | 12 Months parts & labour (T&C Apply) |