noscriptAjax Machine Tools AJ100 BELT GRINDER 400V 3PH AJ100 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ100 BELT GRINDER 400V 3PH

SKU:

AJX2712146A

MPN:

AJ100

Ft3525464.00

ÁFA nélkül

Ft4477339.28

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model Number: Ajax 100
    Dust Extraction: No
    Motor Rating: 4.8hp
    Belt Size: 100x2000mm
    Weight: 124kg


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    VillanyszerelésW

    Belt Speed

    2040m/min

    Brand

    Ajax Machine Tools

    Feszültség

    400V

    Hossz

    1025mm

    Magasság

    1000mm

    Modellszám

    AJ100

    Öv hossza

    2000mm

    Szélesség

    500mm

    Szíj szélessége

    100mm

    Tartalmazza:

    Érintkezőkerék Fékmotor

    Teljesítmény

    2200W

    Terméktípus

    Szalagcsiszolók, pneumatikus

    Tömeg

    86kg

    Tulajdonságok

    Dust Port Diameter: 60 mm

    UNSPSC Code

    27112708

    Warranty

    12 Months parts & labour (T&C Apply)