Ft74882.00
ÁFA nélkül
Ft95100.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.
Cast Iron 3 Jaw Plain Back Chuck
DIN 6350 (form A).
Three jaw plain back
with adaptor recess.
Model 003-204
Rear mounting.
Model 003-274
Front mounting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Öntöttvas |
Átmér' furat | 16mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140023987 |
ECLASS Code | 21020490 |
Pofa | 3 |
Szabványoknak megfelet | DIN 6350 (form A) |
Szerelés | Hátsó |
Terméktípus | Scroll eszterga tokmány |
Tokmány átmérője | 80mm |
UNSPSC Code | 27112807 |