Indexa

3204 160MM 3 POFÁS SPIRÁLTÁRCSÁS ESZTERGATOKMÁNY HÁTSÓ RÖGZÍTÉSSEL

SKU:

IND4751060K

Ft131883.00

ÁFA nélkül

Ft167491.41

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.


    Cast Iron 3 Jaw Plain Back Chuck
    DIN 6350 (form A).
    Three jaw plain back
    with adaptor recess.
    Model 003-204
    Rear mounting.
    Model 003-274
    Front mounting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Öntöttvas

    Átmér' furat

    42mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140024014

    ECLASS Code

    21020490

    Pofa

    3

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6350 (form A)

    Szerelés

    Hátsó

    Terméktípus

    Scroll eszterga tokmány

    Tokmány átmérője

    160mm

    UNSPSC Code

    27112807