Indexa

003504 100MM 3 POFÁS SPIRÁLTÁRCSÁS ESZTERGATOKMÁNY HÁTSÓ RÖGZÍTÉSS

SKU:

IND4751630K

Ft154227.00

ÁFA nélkül

Ft195868.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for
    easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.


    Steel 3 Jaw Plain Back Chuck
    DIN 6350 (form A).
    Three jaw plain back
    with adaptor recess.
    Model 003-504
    Rear mounting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmér' furat

    20mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140049314

    ECLASS Code

    21020490

    Pofa

    3

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6350 (form A)

    Szerelés

    Hátsó

    Terméktípus

    Scroll eszterga tokmány

    Tokmány átmérője

    100mm

    UNSPSC Code

    27112807