Indexa

003275 250MM 3 POFÁS SPIRÁLTÁRCSÁS ESZTERGATOKMÁNY ELÜLSŐ RÖGZÍTÉS

SKU:

IND4751480K

Ft246114.00

ÁFA nélkül

Ft312564.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for
    easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.


    Cast Iron 3 Jaw Plain Back Chuck
    DIN 6350 (form A).
    Three jaw plain back with adaptor recess.
    Model 003-275
    Front mounting, reversible jaws.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmér' furat

    76mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140049307

    ECLASS Code

    21020490

    Pofa

    3

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6350 (form A)

    Szerelés

    Elülső

    Terméktípus

    Scroll eszterga tokmány

    Tokmány átmérője

    250mm

    UNSPSC Code

    27112807