Ft9880.00
ÁFA nélkül
Ft12547.60
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
50 sorozat - Négyélű - Rövid sorozat
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít). EMT-4PS TiCN bevonattal
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140200180 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 16mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 50mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |